汎用ロジック :「半固定抵抗」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ 軸径(Φmm)2.79 長さ(mm)19.05 寸法(mm)19.05×4.83×6.86 高さ(mm)6.86 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.83 シリーズY005 定格電力(W)0.75 回転数26 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 方位側面調整 終端スタイルPCピン 温度係数(ppm/℃)±15 最大抵抗(kΩ)5
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります