VPG Foil Resistors 半固定抵抗器 5kΩ 0.75W 側面調整 26 スルーホールVPG Foil Resistors7日以内出荷
仕様Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ軸径(Φmm)2.79長さ(mm)19.05寸法(mm)19.05×4.83×6.86高さ(mm)6.86取付方式スルーホール奥行(mm)4.83シリーズY005定格電力(W)0.75回転数26許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応方位側面調整終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±15最大抵抗(kΩ)5
VPG Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ 200Ω 0.6W ±0.005%VPG Foil Resistors7日以内出荷
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.026ケース形状モールド高さ(mm)8.03奥行(mm)2.67シリーズS定格電力(W)0.6抵抗(Ω)200許容差±0.005%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-2テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219