汎用ロジック :「抵抗 5オーム」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 1.8Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。シリーズ = AP101。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。シリーズ = AP101。パッケージ/ケース = TO-247。動作温度 Max = +175℃。動作温度 Min = -65℃。AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります