Phoenix Contact 同軸サージプロテクタフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。長さ(mm)72寸法(mm)25 (Dia.)×72シリーズCN-UB-280DC-SB動作温度(℃)-25、+80(Max)RoHS指令(10物質対応)対応サプレッサN型アダプタ
Phoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバーフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵シリーズTTC-3-LCPRoHS指令(10物質対応)対応
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219