岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント 1mA岡谷電機産業翌々日出荷
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219