汎用ロジック :「X線装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 630mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3.2GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 6GHz最小動作温度 = -55℃ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm許容差 = ±0.1nH最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。