汎用ロジック :「ja07」の検索結果
関連キーワード
仕様シリーズ:SFECV 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作周波数:10.7MHz 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:6.9 x 2.9 x 1.5mm 、 奥行き:2.9mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:6.9mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 村田製作所SMDセラミックフィルタ、SFECV10M7シリーズ. SFECV10M7シリーズの信号フィルタは、村田製作所のCERAFILRシリーズに属する製品です。 CERAFILRセラミックフィルタは、小型軽量で、セラミック構造の圧電性を利用してAV機器や通信機器の中間周波数をフィルタ処理します。 SFECV10M7信号フィルタは、特にFMレシーバ用に設計されており、厚み振動モードを利用したモノリシック構造を特長としています。 このシリーズにより、薄型のAM / FMセットを実現することができます。. さまざまな帯域幅のタイプを用意 広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 優れた機械的強度 自動装着機により、このセラミックフィルタを実装可能 耐熱性基板と圧電素子を組み合わせて使用
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所GRM 0805 U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6962-71
1セット(3000個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。