絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • VISHAY(1,508)
  • RS PRO(1,476)
  • Panasonic(パナソニック)(1,201)
  • KEMET(986)
  • MURATA(村田製作所)(850)
  • BOURNS(778)
  • YAGEO(752)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(520)
  • KOA(477)
  • TDK(471)
  • EPCOS(411)
  • WURTH ELEKTRONIK(391)
  • ARCOLECTRIC(337)
  • ARCOL(OHMITE)(303)
  • 日本ケミコン(257)
  • 釜屋電機(158)
  • TAKMAN(155)
  • 京セラ(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン(15件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF

    ニチコン
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

    ニチコン
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    ニチコン
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン(4件のレビュー)
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    ニチコン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    509税込560
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF

    ニチコン
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン
    549税込604
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = CM許容差(プラス) = 20%ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

    ニチコン
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF

    ニチコン
    359税込395
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    ニチコン
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    ニチコン
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
...

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック