7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差(プラス) = +20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
6日以内出荷

1個ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング