絞り込み
ブランド
- BOURNS
- RS PRO(700)
- VISHAY(691)
- ニチコン(520)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
- ARCOLECTRIC(332)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(222)
- WURTH ELEKTRONIK(194)
- 釜屋電機(158)
- TAKMAN(152)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(133)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- EPCOS(76)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- KOA(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
特価

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm
BOURNS(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
BOURNS¥979~税込¥1,077~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
リードインダクタ(22mH)
BOURNS¥87税込¥961個3日以内出荷シールドなし22mHの巻線インダクタ、25mA、92Ω最大、ラジアルタイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大92(DCR)周波数(kHz)自己共振/240、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)25シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)22
Bourns 半固定抵抗器 470Ω
BOURNS¥449~税込¥494~1個ほか7日以内出荷仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 30kΩ
BOURNS¥4,998税込¥5,4981セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 耐サージ抵抗 3216サイズ 0.5W 1MΩ
BOURNS¥359税込¥3951袋(25個)ほか7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.1 x 1.6 x 0.55mm長さ = 3.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mmシリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応