汎用ロジック :「チョーク」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
インダクタンス = 2 mH。最大直流電流 = 600mA。パッケージ/ケース = 0905。長さ = 0mm。奥行き = 5mm。シールド = あり。許容差 = 50%。シリーズ = SRF0905。コア材料 = フェライト。Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様インダクタンス = 25 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0331長さ = 7.3mm奥行き = 5.4mm高さ = 4.7mm寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mmシールド = なし許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = DR331コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 250 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm奥行き = 6mm高さ = 5mm寸法 = 9.2 x 6 x 5mm許容差 = ±50%最大直流抵抗 = 130mΩシリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用
仕様インダクタンス = 11 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
Bourns 6000シリーズラジアルチョーク. Bourns 6000シリーズのラジアルリードRFチョークは、高い電流容量、高効率、広い使用温度範囲を備えた非常に信頼性の高いチョークです。. 高い電流容量 フェライトボビンコア 高周波数帯での低いコア損失 高い信頼性、効率 巻線は熱収縮チューブでカバー リードスペーシングは固定 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 650mΩ許容差 = ±20%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 x 12.2mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.7MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = 6000最小品質ファクター = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
インダクタンス = 100 mH。最大直流電流 = 20mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 235Ω。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。最小品質ファクター = 20℃。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 4.3A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 30mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 51MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 8.2 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 6540長さ = 7.2mm奥行き = 6.5mm高さ = 4mm寸法 = 7.2 x 6.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50.5mΩシリーズ = SRP6540コア材料 = 鉄粉動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 560 nH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 6540長さ = 6.5mm奥行き = 7.2mm高さ = 4mm寸法 = 6.5 x 7.2 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 4.4mΩシリーズ = SRP6540コア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 8.5Aパッケージ/ケース = 5030長さ = 5.7mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 12mΩシリーズ = SRP5030Tコア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 6.1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 74mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。末端仕様 = ラジアルリード型℃。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.24mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.24mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 74mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(77個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5.4Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.75mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.75mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 32mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(77個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.1 mH最大直流電流 = 720mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 450mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 570mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 650mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 620mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 520mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。