2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電流 Max = 1.3Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.25 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 220 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
869 税込956
5日以内出荷

ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電流 Max = 1Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 30 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 550 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
919 税込1,011
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります