絞り込み
ブランド
- Bellnix(ベルニクス)
- RECOM(119)
- Murata Power Solutions(91)
- XP POWER(50)
- MURATA(村田製作所)(36)
- TDKラムダ(33)
- STMicro(24)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ムラタエレクトロニクス(13)
- RS PRO(7)
- MICROCHIP(3)
- DIGILENT(3)
- TDK(2)
- アーガス(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- POWER INTEGRATIONS(2)
- SIEMENS(2)
- SPARKFUN(2)
- コーセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJ●コード番号:203-5625アズワン品番65-7224-59
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W
Bellnix(ベルニクス)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種類のモデルが並んでいます。高効率 1 x 1 インチの小型サイズ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc ( 1 分) 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし DIPパッケージ ヒートシンク不要 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:13.5 → 16.5●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI●コード番号:203-5619アズワン品番65-7224-09
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-21
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W
Bellnix(ベルニクス)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTIアズワン品番65-7224-19
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 30W
Bellnix(ベルニクス)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-32
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC