絞り込み
ブランド
  • Bellnix(ベルニクス)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,142)
  • RS PRO(8,314)
  • Panasonic(パナソニック)(5,083)
  • VISHAY(4,731)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,276)
  • MICROCHIP(1,891)
  • onsemi(1,874)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,769)
  • AMPHENOL(1,708)
  • SAMTEC(1,632)
  • MURATA(村田製作所)(1,277)
  • 日本モレックス(molex)(1,197)
  • シュナイダーエレクトリック(1,190)
  • STMicro(1,088)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,030)
  • HAMMOND(881)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30D

    Bellnix(ベルニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)5dc出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数1
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D

    Bellnix(ベルニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
  • DC-DCコンバータ Bellnix(ベルニクス)

    DC-DCコンバータ

    Bellnix(ベルニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJ●コード番号:203-5625アズワン品番65-7224-59
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種類のモデルが並んでいます。高効率 1 x 1 インチの小型サイズ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc ( 1 分) 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし DIPパッケージ ヒートシンク不要 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:13.5 → 16.5●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI●コード番号:203-5619アズワン品番65-7224-09
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D

    Bellnix(ベルニクス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08L Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08L

    Bellnix(ベルニクス)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±80RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L

    Bellnix(ベルニクス)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±65RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-21
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTIアズワン品番65-7224-19
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-32
  • BY05-05S30L Bellnix(ベルニクス)

    BY05-05S30L

    Bellnix(ベルニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • BX05-15W07L Bellnix(ベルニクス)

    BX05-15W07L

    Bellnix(ベルニクス)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
電子部品(オンボード)