448件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃アズワン品番65-7220-92
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-84
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kWフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-55
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-88
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃アズワン品番65-7224-35
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dcフエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18~→32 V DC●入力電圧公称:24 V DC●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:660mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-99
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7224-76
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10WXP POWER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-14
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30Wフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 10W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 75 V dc 10WXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:±410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7224-89
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75WMURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWEアズワン品番65-7227-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入RECOM
13,980税込15,378
1セット(42個)
7日以内出荷
RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No60950-1認定
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:72.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:10%●シリーズ:NXJ2アズワン品番65-7211-49
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:78.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:8%●最高温度:+85℃アズワン品番65-7211-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:133mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:77.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7210-86
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入 ムラタエレクトロニクス絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入ムラタエレクトロニクス
159,800税込175,780
1セット(135個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:167mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mmアズワン品番65-7218-50
DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERDC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:84 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●保護機能:短絡保護アズワン品番65-7226-06
DC-DCコンバータ Bellnix(ベルニクス)DC-DCコンバータBellnix(ベルニクス)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
410-294-A DIGILENT410-294-ADIGILENT
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
410-293-B DIGILENT410-293-BDIGILENT
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
410-293-A DIGILENT410-293-ADIGILENT
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCS708HG POWER INTEGRATIONSLCS708HGPOWER INTEGRATIONS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ 緑測器接触形回転角度センサ CP-2FLシリーズ緑測器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
49日以内出荷
スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3定格電力(W)0.5/50℃単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様)機械的回転角度(°)360/エンドレス回転トルク(mN・m[gfcm])2質量(g)約20使用温度範囲(℃)-40~100耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1構造(軸受)メタルベアリング
RS PRO コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 RS PRORS PRO コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro USB- シリアルアダプタは、 DB 9 極オス接続に ABS シェルを備えており、ケーブルフレックスは PVC から USB A オスコネクタになっています。一般的な Prolific PL2303HX D チップセットを使用しており、 PC に最初に接続したときに Windows がインストールされます。4 つのシリアルポートを同時にサポートします 一般的なすべての RS-232 シリアルポートをサポートします 自動 USB プロトコル処理 リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Aコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 1.1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720WRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360WRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 360W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 30A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180WRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 180W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 15A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 157mm最高温度 = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120WRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 32 V dc定格電力 = 120W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 10A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 囲まれた幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60WRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMG2405SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, NMG2405SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 21.6 26.4 dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: NMG●ロードレギュレーション: 0.06●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 10.8W入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = PCBマウント分離式 = あり出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc絶縁電圧 = 500V dcシリーズ = CC-E医療規格認定 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-ETDKラムダ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 0.8A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±3%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V奥行き = 16.6mmシリーズ = CC-Eロードレギュレーション = 40mV最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-05S TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-05STDKラムダ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 76 dc定格電力 30W入力電圧公称 48 dc出力電流 6A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP絶縁電圧 1.5kV dc幅 25.4mmシリーズ CCG 30ロードレギュレーション 20mV代表規格 CEマーク、CSA60950-1、EN60950-1、L60950-1、RoHS対応℃TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 1A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-ETDKラムダ
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = 0.25A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = 3%パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V幅 = 22.8mmシリーズ = CC-Eロードレギュレーション = 600mV効率 = 0.82℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 500mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 22.86mm最低温度 = -40℃CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-12S TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-12STDKラムダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 18 76 dc定格電力 30W入力電圧公称 48 dc出力電流 2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP絶縁電圧 1.5kV dc幅 25.4mmシリーズ CCG 30ロードレギュレーション 48mV効率 90%TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

データコンバータIC