TAEJIN Technology3日以内出荷
電流モードPWMコントローラ
LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。
・自動フィードフォワードを保証
・オフラインコンバータ用に最適化
・ダブルパルスを抑制
・500kHzまでの電流モード動作
・高利得トーテムポール出力
・トリミングされたBGP(Band Gap Reference)
・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト
・低起動電流:< 0.3mA
その他【MSL】3定格入力電力-0.3~5.5V保管温度範囲(℃)-65~150動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)30パッケージSOP-8最大出力電力±1A