絞り込み
ブランド
- INFINEON
- 東芝(52)
- DiodesZetex(29)
- nexperia(15)
- ON SEMICONDUCTOR(12)
- STMicro(11)
- ROHM(9)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
- サンケン電気(3)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- KEC(1)
- NXP(1)
- EATON(イートン)(1)
- DFRobot(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ
INFINEON¥49,980税込¥54,9781リール(1000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクリートその他関連用品
- トランジスタ
- ダイオード