51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
95 税込105
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様レギュレータ機能 = LDOレギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA出力電圧 = 4.2 Vパッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

レール to レール = レール to レール入力/出力 標準入力電圧ノイズ密度 = 170nV/√Hz MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 14kHz標準スルーレート = 0.003V/μs動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

レール to レール = レール to レール入力/出力 標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√Hz MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Microchip AT24C04C シリーズは、4 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。16 バイトのページ書き込みまたはシングルバイト書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 4kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Microchip AT24C02C シリーズは、2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 1.02Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 1.023 V出力電圧 Max = 1.025 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は、最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は、差動伝送 / 受信機能を提供し、ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は、12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性
仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = ISO 11898パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 75 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

24AA00 24C00 24LC00 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA00 24C00 24LC00デバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた128ビットI2C-シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA00デバイスは1.8 V、24LC00デバイスは2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流500 μA (標準)、スタンバイ電流100 nA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms(標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル ESD保護:4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
仕様メモリサイズ = 128bitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

24AA02/24LC02B I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: 200年間
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃年 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA02デバイス)、2.5 (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 256ns RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

24AA32A/24LC32A I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C-シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 32kBインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.26 x 5.24 x 1.98mmデータ保持 = 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

24AA08/24LC08B I2C-シリアルEEPROM。Microchipの24AA08/24LC08Bファミリのデバイスは、8 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。単独の電源で1.7 V (24AA08デバイス)、2.5 V (24LC08Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 8kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 4ブロック x 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

24AA02/24LC02B I2CシリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: 200年間
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 256ns RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
5日以内出荷

メモリサイズ = 2kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 256 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 3.6 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。ワード数 = 256ns。MicrochipAT24C02D シリーズは、 2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。 8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
5日以内出荷

24AA64/24FC64/24LC64 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmワード数 = 8k RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
5日以内出荷

HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラ. Microchip HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラは、スイッチモード電源(SMPS)コントローラサブシステムです。この製品は、12 V電池や、整流器 / フィルタ付き240 V acラインなど、ほとんどのDC入力から直接起動して実行することができます。 これらのデバイスは高電圧入力から直接自己起動した後、制御対象のコンバータのいずれかの出力から電力を受け取って動作します。これにより、非常に効率の高い操作が可能になると同時に、関連する磁気アセンブリの絶縁システム電圧のみで制限される入力-出力間のガルバニック絶縁が維持されます。 ±2 %の内部バンドギャップリファレンス、内部オペアンプ、超高速コンパレータ、及び出力バッファにより、頑丈で、性能と効率の高い、50 W以上の電力供給が実現します。これにより、1.0 W以下の出力で80 %を超える効率が達成します。 リモートオン / オフ制御により、リモートシャットダウンのラッチ又はラッチ解除が可能になります。 シャットダウン中、必要な電源は6.0 mWです。. 特長. 入力電圧範囲: 10 → 450 V ;供給電流: 1.3 mA >クロック速度: 1.0 MHz >20:1ダイナミックレンジ @ 500 kHz 内部ノイズが低い. 代表的用途. オフライン高周波電源 ユニバーサル入力電源 高密度電源 非常に効率の高いスイッチング電源 負荷範囲は非常に広い電源
仕様最大スイッチング周波数 = 3 MHz出力電圧 = 4.16 V出力電流 = 10 mAコントロール方法 = 電流, 電圧実装タイプ = 表面実装ns上昇時間 = 75nsピン数 = 16寸法 = 10 x 4 x 1.65mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.65mm動作供給電圧 Min = 9 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ TQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 44。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 10.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装型の 44 ピン CMOS プロセッサ ビットマイクロコントローラを備えています。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 64 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 2 KB EEPROM を備えています。リアルタイムカウンタ、 PWM 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、ウォッチドッグタイマ( WDT )を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32 8 の汎用作業レジスタ 32 本のプログラム可能な I/O ライン 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 PWM チャネル 6 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード フラクショナルボーレートジェネレータ、自動ボーレート、フレーム開始検出を備えた つの USART 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ファミリー名 ATmega。パッケージタイプ VQFN。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア AVR。データバス幅 8bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 20MHz。RAMサイズ 2 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 5.5 (最大) V。幅 5.1mm。Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)


仕様サポート規格:IEEE 802.3az 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 KSZ8061M 10 / 100イーサネットトランシーバ. Microchip KSZ8061は、シールドなしツイストペア(UTP)ケーブルを使用する機器向けに設計された10Base-T / 100Base-TXイーサネットトランシーバです。 KSZ8061は車載機器に最適な機能を備えています。 中でもQuiet-WIRERテクノロジーは、ノイズの発生を削減し、耐性を高めるプログラム可能な統合ノイズフィルタリングを実現します。 KSZ8061は、Quiet-WIRERにより、以前ではコストのかかるシールドケーブルが必要だったようなノイズ発生制限の厳しい用途でも使用できます。 KSZ8016Mは、イーサネットMACプロセッサ及びスイッチと接続するためのMII (Media Independent Interface)インターフェイスを備えています。. 特長. Quiet-WIRERプログラマブルEMIフィルタ AEC-Q100及びEMC要件を上回る仕様 レジスタ設定用のMDC / MDIO管理インターフェイスを備えたMIIインターフェイス 差動ペア用のオンチップ終端抵抗 LinkMDR+受信信号品質インジケータ IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetをサポート ウルトラディープスリープスタンバイモード 診断用ループバックモード プログラム可能な割り込み出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
5日以内出荷

MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8→ 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 24nV/√Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1セット(6個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 28nV/√Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

MCP6V01 / 02 / 03オペアンプ
仕様アンプタイプ = Precision, Zero Drift実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 120nV/√Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 60MHz標準スルーレート = 32V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 6.8nV/√HzMCP660 / 661 / 662 / 663 / 664 / 665 / 669オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
279 税込307
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.7 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzMCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1セット(67個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO 11898●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 75 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は●最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は●差動伝送 / 受信機能を提供し●ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は●12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります