18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様ファミリー名:ATF750C 、 マクロセル数:10 、 ユーザI/O数:10 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:24 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:32.13 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:32.13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷


1袋(2個)ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー名 = ATF2500C。マクロセル数 = 24。ユーザI/O数 = 24。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。動作温度 Max = +85 ℃。伝播遅延 = 20ns。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm。高さ = 4.44mm。長さ = 52.57mm。幅 = 13.97mm。複合プログラム可能ロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

複合プログラム可能ロジックデバイス
仕様ファミリー名 = ATF1504ASマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 68ロジックブロック/エレメント数 = 3インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 10ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 10.1mm再ブログラミングサポート = ありmm複合プログラム可能ロジックデバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF16V8Bゲート数 = 150マクロセル数 = 8ユーザI/O数 = 8最大内部周波数 = 62MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 20最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 9.04 x 9.04 x 4.06mm高さ = 4.06mm幅 = 9.04mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低166MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 7.5ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm伝播遅延テスト条件 = 50pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF16V8Cゲート数 = 150マクロセル数 = 8ユーザI/O数 = 8最大内部周波数 = 62MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 26.92 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm動作供給電圧 Max = 5 VpF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低83.3MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 28最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 11.58 x 11.58 x 4.06mm高さ = 4.06mm幅 = 11.58mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低83.3MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm幅 = 7.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22LV10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 83.3MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PLCCピン数 = 28最大伝播遅延時間 = 10ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 11.58 x 11.58 x 4.06mm高さ = 4.06mm長さ = 11.58mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低50MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 20ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm幅 = 7.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様ファミリー名 = Atmelマクロセル数 = 128ユーザI/O数 = 80メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 14インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 15ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 14.1 x 14.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 14.1mm再ブログラミングサポート = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ファミリー名 = Atmelマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 32メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 10インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 10.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ファミリー名 = SAM3U。パッケージタイプ = TFBGA。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 96MHz。RAMサイズ = 36 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V。幅 = 9.05mm。SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります