絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • 東芝(169)
  • TAEJIN Technology(1)
  • onsemi(70)
  • Ecliptek(59)
  • nexperia(53)
  • MICROCHIP(51)
  • Texas Instruments(37)
  • STMicro(33)
  • DiodesZetex(33)
  • INFINEON(15)
  • ABRACON(10)
  • AKER(9)
  • RENESAS(8)
  • EPSON(7)
  • EUROQUARTZ(7)
  • MMD(6)
  • 京セラ(5)
  • IQD(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリート :「CMOS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor CMOS  TTL - CMOS レベルトランスレータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOS TTL - CMOS レベルトランスレータON SEMICONDUCTOR
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)19.55寸法(mm)19.55×6.85×3.43高さ(mm)3.43出力方式CMOSピン数(ピン)16伝送方法CMOS、TTLtoCMOSパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)DC18低レベル出力電流(mA)8.8高レベル出力電流(mA)-8.8最大伝播遅延時間@最大CL370ns@50pFロジックファミリーCMOS、TTLロジック機能レベルトランスレータ
ON Semiconductor CMOS バッファ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOS バッファON SEMICONDUCTOR
3,998税込4,398
1セット(36個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOSシリーズ 電圧 レベルトランスレータ, 20μA, 1.5~5.5 V, 8-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
3,898税込4,288
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = 電圧 レベルトランスレータ伝送 = 電圧論理信号高レベル出力電流 Max = 20μA低レベル出力電流 Max = 20μA出力タイプ = オープンドレイン最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 1000 ns@ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 5mm動作供給電圧 Min = 1.5 VNLSVシリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor製のNLSVシリーズのデバイスは、デュアル電源非反転レベルトランスレータです。 この設定可能な電圧レベルトランスレータは、VCCA / VCCB電源レールを管理できる入力ポートと出力ポートを備えています。 NLSVシリーズでは、入力ポートから出力ポートへの低電圧変換が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
749税込824
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm幅 = 4.4mm74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor MOSFETパワードライバ, 10.6 A, 11.4 A, 4.5~18 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor MOSFETパワードライバ, 10.6 A, 11.4 A, 4.5~18 V, 8-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 18 Vトポロジー = ローサイド実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 10.6 A, 11.4 A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = SOICピン数 = 8ブリッジタイプ = フルブリッジ入力ロジック互換性 = CMOS高/低サイド依存性 = シンクロナス幅 = 3.9mmローサイドMOSFETドライバ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCTシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCTシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
1,190税込1,309
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor LVTTL / LVCMOS - 差動 LVPECL トランスレータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor LVTTL / LVCMOS - 差動 LVPECL トランスレータON SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor シフト レジスタ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor シフト レジスタON SEMICONDUCTOR
539税込593
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor MM74HC373WMX Dタイプ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor MM74HC373WMX DタイプON SEMICONDUCTOR
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
ON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 V ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 VON SEMICONDUCTOR
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~5.5 V ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~5.5 VON SEMICONDUCTOR
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ デコーダON SEMICONDUCTOR
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様【デマルチプレックス能力】3-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×6.198×1.499高さ(mm)1.499ピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6V1チップ当たりのエレメント数32ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ1エレメント当たりの入力イネーブル数3
ON Semiconductor ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) ON SEMICONDUCTORON Semiconductor ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート)ON SEMICONDUCTOR
2,598税込2,858
1セット(55個)
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサON SEMICONDUCTOR
69,980税込76,978
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor HCシリーズ インバータ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor HCシリーズ インバータON SEMICONDUCTOR
319税込351
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ロジック機能インバータ1チップ当たりのエレメント数6シュミットトリガー入力なし高レベル出力電流(mA)-5.2実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)14ロジックファミリーHC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ ACシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
3,500税込3,850
1セット(36個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
51,980税込57,178
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74ACTシリーズ 8ビット バストランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74ACTシリーズ 8ビット バストランシーバON SEMICONDUCTOR
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様74ACTファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧4.5~5.5互換性入力TTL、出力CMOSピン数(ピン)20極性非反転出力レベルTTL入力レベルTTLパッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数181チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)75高レベル出力電流(mA)-75最大伝播遅延時間@最大CL9nsロジックファミリー74ACTロジック機能バストランシーバ
ON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTORバッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOPON SEMICONDUCTOR
8,598税込9,458
1セット(73個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor TinyLogic ULP-Aシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor TinyLogic ULP-Aシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
35,980税込39,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
ON Semiconductor 74 VCXシリーズ 8ビット デュアル トランシーバ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 VCXシリーズ 8ビット デュアル トランシーバON SEMICONDUCTOR
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップON SEMICONDUCTOR
59,980税込65,978
1リール(2500個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ LC×シリーズ, 3ステート 非反転, 2~3.6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LCX●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:8●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:2 V●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74LCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~3.6 V, 20-Pin ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74LCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~3.6 V, 20-PinON SEMICONDUCTOR
659税込725
1枚(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = 74LCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Max = +85 ℃74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート