ディスクリート :「円筒金属」の検索結果
関連キーワード
仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Min : -55℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。