5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm 長さ(mm)20 取付方式基板実装 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)720 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)200
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PS
エコ商品
仕様UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照 取付方式基板実装 電圧(V)250ac シリーズS Relays RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Sシリーズリレー
1個
559 税込615
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります