ディスクリート :「はんだ用フラックス」の検索結果
上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール
長さ(mm)14.1
幅(mm)7.5
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPDT
動作特性ラッチ
接触抵抗(mΩ)10
機械的寿命20000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)4@125Vac
上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール
長さ(mm)14.1
幅(mm)7.5
寸法(mm)14.1×8.1×7.5
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)ガラス繊維強化PA
深さ(mm)8.1
動作特性ラッチ
接触抵抗(mΩ)50
機械的寿命20000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様末端様式:スルーホール
長さ(mm)14.1
アクチュエータの種類スライド
接点構成DPDT
動作特性ラッチ
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)1@30Vdc
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。