7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅、金めっき スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーションSP アクチュエータ長さ(mm)5.3 ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
599 税込659
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 接触抵抗(mΩ)20 スイッチ動作ラッチ 機械的寿命6 x 10^4Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)5.5 ターミナルタイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
899 税込989
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 スイッチ動作ラッチ 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 スイッチ動作(On)-On 装着方式PCB ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(オン)-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)10.5 ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 スイッチ動作(On)-Off-(On) 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352 アズワン品番65-7844-71
1セット(21個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング