絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- シュナイダーエレクトリック(484)
- 東芝(410)
- DiodesZetex(391)
- MICROCHIP(336)
- HAMMOND(287)
- VISHAY(264)
- RS PRO(261)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- STMicro(211)
- ABB(205)
- XP POWER(198)
- nexperia(193)
- TRACO POWER(186)
- FINDER(165)
- ON SEMICONDUCTOR(148)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)

押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Filment Lamp Changing Tool
EATON(イートン)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様【併用】SL4-L、SL7-L寸法(mm)20×75.5アクセサリタイプ白熱電球交換工具
Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
EATON(イートン)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用
EATON(イートン)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷ロック1IP等級IP65アクセサリタイプ操作ハンドル併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
イートン サージサプレッサ,
EATON(イートン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ロック可能ハンドル
EATON(イートン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
Eaton ローラーレバー
EATON(イートン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
Eaton フラットコンパクトLEDブロック
EATON(イートン)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット
EATON(イートン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質プラスチック寸法(mm)【電池】35×44.4アクチュエータの種類フラット
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton
EATON(イートン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 密閉型プッシュボタン 穴径 23mm 12 点用
EATON(イートン)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ色【エンクロージャ】グレーシリーズM22穴数12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチカットアウト直径(Φmm)23
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤
EATON(イートン)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチングRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
Eaton ポテンショメータ M22S 黒
EATON(イートン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22Sボタン形状【プッシュ】丸型ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ
EATON(イートン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22S作動【押しボタン】モーメンタリ各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton プッシュボタン M22 維持接触形
EATON(イートン)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型保護等級IP67、 IP69KRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ
EATON(イートン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 3点用 研磨仕上げアルミ
EATON(イートン)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ長さ(mm)138幅(mm)72穴数3保護等級IP65材質(ボックス)研磨仕上げアルミRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 3点用 アルミ
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意色【エンクロージャ】RAL7032穴数3保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22