58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23
1個
1,630 税込1,793
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,930 税込8,723
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズM22 作動【押しボタン】モーメンタリ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,400 税込3,740
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton ポテンショメータ M22S 黒
エコ商品
仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択 材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22S ボタン形状【プッシュ】丸型 ボタン色【プッシュ】黒 保護等級IP66 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23
1個
16,300 税込17,930
7日以内出荷

シリーズM22S カットアウト直径(Φmm)23 作動【押しボタン】モーメンタリ 材質【押しボタン】プラスチック 各種認証【危険区域】ATEX
1個
1,340 税込1,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 維持接触形
エコ商品
材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22 ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型 保護等級IP67、 IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23
1個
2,870 税込3,157
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズM22 カットアウト直径(Φmm)22 ボタン色【プッシュ】赤 作動【押しボタン】ラッチング 材質【押しボタン】プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,460 税込9,306
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
13,290 税込14,619
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

EATON(イートン)キースイッチ キー
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365 アズワン品番65-7806-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

EATON(イートン)キースイッチ キー
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9363 アズワン品番65-7794-16
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

EATON(イートン)キースイッチ キー
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9364 アズワン品番65-7806-72
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

EATON(イートン)信号機器
Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40
仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842 アズワン品番65-7818-09
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

EATON(イートン)セレクタスイッチ Eaton
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,470 税込3,817
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保護等級IP66 角度(°)【ジョイスティックトラベル】30 機械的寿命100000Cycles 奥行(mm)【パネルから】15 動作温度範囲(℃)-25~+70 仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
1個
12,720 税込13,992
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EATON(イートン)Acoustic indicator assembly
エコ商品
仕様IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ 18 - 30 V ac/dc シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ブランキングプラグ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプBlanking Plug 併用可能製品RMQ Titan Series
1個
750 税込825
7日以内出荷

仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ 長さ(mm)72 幅(mm)72 穴数1 保護等級IP65 材質(ボックス)研磨仕上げアルミ RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)22
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ 長さ(mm)105 幅(mm)72 穴数2 保護等級IP65 材質(ボックス)研磨仕上げアルミ RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)22
1個
7,488 税込8,237
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton レンズリング for use with Various
エコ商品
シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ取り付けリング 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
520 税込572
7日以内出荷

仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ 長さ(mm)138 幅(mm)72 穴数3 保護等級IP65 材質(ボックス)研磨仕上げアルミ RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)22
1個
8,840 税込9,724
7日以内出荷

仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ 【エンクロージャ】グレー シリーズM22 穴数12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチ カットアウト直径(Φmm)23
1個
33,090 税込36,399
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ダイアフラム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDiaphragm 併用可能製品M22(S)-DDL Series
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ラベルマウント
アクセサリタイプLabel Mount 併用可能製品4 Way Joystick Selector Switch Actuator
1個
1,820 税込2,002
7日以内出荷

EATON(イートン)押しボタンスイッチ Eaton 3 ネジ
エコ商品
仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton 凡例プレート for use with Various
エコ商品
シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ凡例プレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
1個
16,030 税込17,633
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
7日以内出荷

1個
330 税込363
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,820 税込2,002
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton キャップ for use with Various
エコ商品
シリーズM22 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプボタンプレート 併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
1個
600 税込660
7日以内出荷

EATON(イートン)Eaton ポテンショメータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプPotentiometer
1個
16,300 税込17,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton コントロールボックス
エコ商品
仕様コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け 【エンクロージャ】黒 シリーズM22 保護等級IP20、 IP55 幅(inch)2 寸法(inch)【深さ】1インチ、1.03×1.54×1.18 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1
1個
4,240 税込4,664
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります