絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • onsemi(1,085)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(833)
  • SIEMENS(815)
  • VISHAY(805)
  • DiodesZetex(752)
  • STMicro(601)
  • XP POWER(483)
  • ON SEMICONDUCTOR(472)
  • RS PRO(454)
  • 東芝(443)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(441)
  • Texas Instruments(409)
  • INFINEON(375)
  • nexperia(332)
  • EATON(イートン)(290)
  • ABB(288)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(591)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590DD HAMMOND1590DDHAMMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590C HAMMOND1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 112 mm高さ = 60 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 112 x 60 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBKHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 145 mm高さ = 56 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 56mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 赤蓋色 赤フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 3011寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 56.5 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 34 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 224g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590B HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112.4 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXHAMMOND
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 39 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 39mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 330gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLBKHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 20mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 18g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLBKHAMMOND
349税込384
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 35 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 35 x 35 x 20mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 20gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:35 mm 1551NFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:35 mm 1551NFLBKHAMMOND
329税込362
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 35 mm高さ = 15 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 35 x 35 x 15mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 20gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBKHAMMOND
299税込329
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21gRALコード RAL 9005寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:35 mm 1551NBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:35 mm 1551NBKHAMMOND
289税込318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 35 mm高さ = 15 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 35 x 35 x 15mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 20gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1593PBK HAMMOND1593PBKHAMMOND
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1593LBK HAMMOND1593LBKHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591LFLBK HAMMOND1591LFLBKHAMMOND
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591CBK HAMMOND1591CBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590SBK HAMMOND1590SBKHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
1590S HAMMOND1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590P1 HAMMOND1590P1HAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LBBK HAMMOND1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
1590LB HAMMOND1590LBHAMMOND
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590J HAMMOND1590JHAMMOND
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590D HAMMOND1590DHAMMOND
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BYL HAMMOND1590BYLHAMMOND(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBKHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Hammond ベルトクリップ ベルトクリップ ポリアミド 黒, 10mm x 29mm x 48mm HAMMONDHammond ベルトクリップ ベルトクリップ ポリアミド 黒, 10mm x 29mm x 48mmHAMMOND
449税込494
1個
5日以内出荷
タイプ = ベルトクリップ長さ = 29mm併用可能製品 = 1599ハンドヘルドケース奥行 = 48mm材質 = ポリアミド寸法 = 28.82 x 47.93 x 10mm高さ = 10mm色 = Blackハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:122 mm 1590Z119GY HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:122 mm 1590Z119GYHAMMOND
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 122 mm高さ = 60 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 122 x 120 x 60mm範囲 = 1590フランジ = なしシリーズ = 1590Zガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレーで、寸法は 122 x 120 x 60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590WCFLBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590WCFLBKHAMMOND
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP65フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き LID キャップが付属しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:26 mm, 奥行き:98 mm 1590Z062GY HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:26 mm, 奥行き:98 mm 1590Z062GYHAMMOND
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 98 mm高さ = 26 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 98 x 64 x 26mmIP保護等級 = IP68フランジ = なしシリーズ = 1590Zガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレー色で、寸法は 98 x 64 x 26 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBCB HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBCBHAMMOND
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 119 mm高さ = 94 mm幅 = 34 mm外形寸法 = 119 x 94 x 34mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。この製品はコバルトブルーで、寸法は 119 x 94 x 34 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590WBBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590WBBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 113 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 113 x 60 x 31mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:26 mm, 奥行き:150 mm 1590Z063 HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:26 mm, 奥行き:150 mm 1590Z063HAMMOND
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 150 mm高さ = 26 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 150 x 64 x 26mm範囲 = 1590フランジ = なしシリーズ = 1590Zガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラルカラーで、寸法は 150 x 64 x 26 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 119 mm高さ = 94 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 119 x 94 x 42mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 250gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
...

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート