ディスクリート :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
仕様●USB標準 : USB 2.0●USBポート数 : 1●延長距離 : 5m●伝送方式 : USB●Roline USB 延長Roline USB 延長ケーブルは、最大 5 m まで延長できます。このケーブルは単一ポートハブとして機能します。つまり、複数のケーブルをカスケード接続して、コンピュータと USB 2.0 デバイス間の距離を延長できます。特長と利点黒色 ホットプラグ可能 USB 2.0仕様に準拠 USB 2.0 タイプ A をサポート用途低速デバイス 高速分割 フルスピードデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。