絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • onsemi(1,210)
  • シュナイダーエレクトリック(946)
  • MICROCHIP(889)
  • VISHAY(884)
  • SIEMENS(826)
  • DiodesZetex(785)
  • HAMMOND(688)
  • STMicro(630)
  • XP POWER(572)
  • ON SEMICONDUCTOR(504)
  • RS PRO(502)
  • 東芝(466)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(455)
  • INFINEON(417)
  • Texas Instruments(415)
  • nexperia(365)
  • ABB(306)
  • EATON(イートン)(304)
  • ROHM(294)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6834.1121000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6834.1121000SCHURTER
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 22mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 赤●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 22●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6834.1121000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000SCHURTER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 青●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1124000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 3412.0121.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 3412.0121.22SCHURTER
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 3A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 12A, 32 V ac, 63V dc 3413.0329.22SCHURTER
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 12A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブローRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22SCHURTER
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1122000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1122000SCHURTER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1122000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5076.G SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズ 6.3A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5076.GSCHURTER
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 6.3A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6821.1120000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6821.1120000SCHURTER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6821.1120000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ノンリセッタブルヒューズ 10A, 32 V ac, 63V dc 3413.0328.22 SCHURTERSchurter ノンリセッタブルヒューズ 10A, 32 V ac, 63V dc 3413.0328.22SCHURTER
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格電流: 10A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: T●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 100 A @ 32 V ac、100 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●UL248-14、CSA C22.2 no.248.14. UL認定. Schurter USTヒューズ. Schurter UST 1206表面実装ヒューズはDC及びACの両方の用途向けの2次保護を備えています。 LCDバックライトDC-ACインバータも突入電流が流れる回路LCDに最適です。. 高融点のI2t値 スローブローRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6831.1120000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6831.1120000SCHURTER
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 22mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 22●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6831.1120000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, SPST, 0041.9141.3107 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, SPST, 0041.9141.3107SCHURTER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●パネルのカットアウト直径: 8mm●接点構成: SPST●シリーズ: LDT●コンタクト定格電流: 200 mA @ 100 V●メーカー型番: 0041.9141.3107●小型ボタンヘッド付きボタン / スイッチ. ボタン(LDT)又はスイッチ(LDS)として使用可能 SPST-NO 発光又は非発光 フロントパネル取り付け用のサークリップ(別売り) はんだRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンカバー Schurter SCHURTER押しボタンカバー SchurterSCHURTER
1,698税込1,868
1箱(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ 5 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 5 ASCHURTER
8,930税込9,823
1個
7日以内出荷
Schurter 押しボタンスイッチ 16 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 16 ASCHURTER
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
Schurter 押しボタンスイッチ 125 mA SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 125 mASCHURTER
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
Schurter 押しボタンスイッチ 12 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 12 ASCHURTER
6,698税込7,368
1個ほか
7日以内出荷
Schurter 押しボタンスイッチ 10 A SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ 10 ASCHURTER
102,620税込112,882
1箱(10個)
5日以内出荷
Schurter 安全ブレーカ SCHURTERSchurter 安全ブレーカSCHURTER
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ロータリスイッチ SCHURTERSchurter ロータリスイッチSCHURTER
89,980税込98,978
1箱(100個)ほか
7日以内出荷
Schurter メンブレンキーボードスイッチ SCHURTERSchurter メンブレンキーボードスイッチSCHURTER
1,400税込1,540
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) SCHURTERSchurter ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)SCHURTER
5,790税込6,369
1個ほか
7日以内出荷
Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装SCHURTER
550税込605
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールSCHURTER
469税込516
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST-NOSCHURTER
119,800税込131,780
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6834.1124000 SCHURTER1241.6834.1124000SCHURTER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6834.1121000 SCHURTER1241.6834.1121000SCHURTER
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6833.1124000 SCHURTER1241.6833.1124000SCHURTER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6831.1120000 SCHURTER1241.6831.1120000SCHURTER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6824.1124000 SCHURTER1241.6824.1124000SCHURTER
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6824.1122000 SCHURTER1241.6824.1122000SCHURTER
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6821.1120000 SCHURTER1241.6821.1120000SCHURTER
4,698税込5,168
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6664.1121000 SCHURTER1241.6664.1121000SCHURTER
8,430税込9,273
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6634.1124000 SCHURTER1241.6634.1124000SCHURTER
8,860税込9,746
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1241.6634.1121000 SCHURTER1241.6634.1121000SCHURTER
7,410税込8,151
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0041.9141.3107 SCHURTER0041.9141.3107SCHURTER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート