ディスクリート :「標準プラグ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
種別プラグ
色緑
温度範囲(℃)-35~425
コネクタ形状インライン
熱電対K
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品タイプK熱電対
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状インライン
種別プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ
適合IEC
熱電対J
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状標準コネクタ
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合ANSI
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ
アクセサリタイプタイプK無機絶縁熱電対
適合ANSI
熱電対K
温度範囲(℃)-40~1100
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
種別ソケット
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
アクセサリタイプ標準パネル取り付けソケットコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35~+120
アクセサリタイプデュプレックス熱電対プラグコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状デュプレックス
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
アクセサリタイプデュプレックス熱電対ソケットコネクタ
コネクタ標準
コネクタ形状デュプレックス
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。