ディスクリート :「黒 シール」の検索結果
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)スイッチの動作:モーメンタリケースの材質:PVCコンタクトの定格電圧(DC):30Vコンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dcスイッチ環境:医療規格認定フットスイッチベローIP評価:IP67基準適合:IEC 60601-1, UL 60601-1丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,330
税込¥6,963
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。