絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(414)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(285)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(229)
  • APEM(229)
  • ABB(212)
  • XP POWER(212)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(164)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1Vnexperia
85税込94
1リール(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3.3Vnexperia
139税込153
1リール(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 16V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 16Vnexperia
409税込450
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
379税込417
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3Vnexperia
459税込505
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード nexperiaNexperia ツェナーダイオードnexperia
299税込329
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
199税込219
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia クワッドSPST アナログスイッチ nexperiaNexperia クワッドSPST アナログスイッチnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
659税込725
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ  50 V nexperiaNXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50 Vnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート  32mA nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mAnexperia
379税込417
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia デュアル ダイオード nexperiaNexperia デュアル ダイオードnexperia
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 43V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 43Vnexperia
369税込406
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Small signal diode nexperiaSmall signal diodenexperia
219税込241
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP nexperiaIC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOPnexperia
70税込77
1個
5日以内出荷
インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ
仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23 nexperiaDiode,zener,30V,2%,250mW,SOT23nexperia
10,980税込12,078
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors長さ(mm)3幅(mm)1.4寸法(mm)3×1.4×1タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】2ピン数(ピン)3ダイオードシングル最大消費電力(mW)250エレメント使用本数【1チップ当たり】1漏れ電流(nA)【最大逆】50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】80パッケージSOT-23
Diode ZenerSingle 6.195V 2% 400mW 2P UMD nexperiaDiode ZenerSingle 6.195V 2% 400mW 2P UMDnexperia
11,980税込13,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード長さ(mm)1.8寸法(mm)1.8×1.35×1.05タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】5ピン数(ピン)2ダイオードシングル最大消費電力(mW)400エレメント使用本数【1チップ当たり】1動作温度(℃)-65漏れ電流(nA)【最大逆】500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】50パッケージSOD-323
Diode Switching nexperiaDiode Switchingnexperia
9,998税込10,998
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2.7 x 1.7 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ダイオード nexperiaNexperia ダイオードnexperia
379税込417
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組 nexperiaNexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組nexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード nexperiaNexperia スイッチングダイオードnexperia
559税込615
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Nexperia シングルSPST アナログスイッチ nexperiaNexperia シングルSPST アナログスイッチnexperia
1,498税込1,648
1セット(120個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シングル2:1 マルチプレクサ nexperiaNexperia シングル2:1 マルチプレクサnexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様構成:シング2:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
289税込318
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ HCシリーズnexperia
69,980税込76,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ 74HCシリーズnexperia
749税込824
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia カウンタ IC HCシリーズ nexperiaNexperia カウンタ IC HCシリーズnexperia
859税込945
1袋(19個)
7日以内出荷
Nexperia インバータ 74 nexperiaNexperia インバータ 74nexperia
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Pチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Pチャンネル パワーMOSFETnexperia
479税込527
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Pチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Pチャンネル MOSFETnexperia
1,598税込1,758
1袋(30個)
7日以内出荷
Nexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタnexperia
609税込670
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
299税込329
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Nexperia PNP ダーリントンペア nexperiaNexperia PNP ダーリントンペアnexperia
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル ロジックレベル nexperiaNexperia Nチャンネル ロジックレベルnexperia
1,598税込1,758
1リール(100個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFETnexperia
919税込1,011
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート