絞り込み
ブランド
  • Festo
  • onsemi(971)
  • シュナイダーエレクトリック(877)
  • SIEMENS(799)
  • MICROCHIP(769)
  • VISHAY(707)
  • DiodesZetex(667)
  • HAMMOND(645)
  • STMicro(555)
  • RS PRO(446)
  • 東芝(434)
  • ON SEMICONDUCTOR(434)
  • XP POWER(431)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(416)
  • Texas Instruments(396)
  • INFINEON(312)
  • nexperia(302)
  • EATON(イートン)(284)
  • ABB(281)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Festo ロジックゲート 2-Pin 2-入力 Festo

    Festo ロジックゲート 2-Pin 2-入力

    Festo
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm Festo

    距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm

    Festo
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7342-76
  • コントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mm Festo

    コントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mm

    Festo
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、感知範囲が 120 mm のコントラスト検出方式を備えています。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:コントラストセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:緑LED,黄LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link V1.1●材質:ポリカーボネート●ねじの呼び:M8 x 1アズワン品番65-7338-38
  • Festo リミットスイッチ Festo

    Festo リミットスイッチ

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo

    圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection

    Festo
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート