絞り込み
ブランド
- Festo
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,440)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,989)
- omron(オムロン)(3,812)
- 日本モレックス(molex)(3,464)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,295)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,930)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ソレノイドコネクタ
Festo¥999税込¥1,0991個7日以内出荷MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブ。M3 中央ねじが付属仕様●Festo プラグソケット MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブには、M3 中央ねじが付いています。アセンブリ位置任意 製品重量: 22 g 電気接続( Festo プラグソケットアングル、 長方形デザイン、MSC 、 長方形デザイン、msn1 、 DIN EN175301-803 準拠、 プラグパターンタイプ A - EN175301-803 準拠、 3 ピン) ケーブルグランド接続 PG9●コード番号:202-3246アズワン品番65-7762-26
ソレノイドバルブコイル MSFシリーズ
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619アズワン品番65-7991-20
反射板
Festo¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1376アズワン品番65-7343-46
圧力センサ M5
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷FESTO の脚マウントは、0.6 Nm の最大締め付けトルクを備え、スチールタイプのブラケットを使用しています。2- 適度な腐食圧力仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8911アズワン品番65-8016-24
プラグコネクタ SIMシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo SIM シリーズ組み立て済み接続ケーブルは、長さ 10 m で 8 ピン M12 ストレートプラグソケット接続を備えています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型仕様●メーカーシリーズ:SIM●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:10m●コード番号:202-3654アズワン品番65-8034-77
プラグコネクタ NEBVシリーズ
Festo¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 0.5 m で 2 ピンストレートプラグソケット接続を備えています。このコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:202-3579アズワン品番65-8036-58
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2シリーズ
Festo¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2.5m●コード番号:203-1206アズワン品番65-7990-42
ケーブルリード ニBLシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEFC-M12G8 - 0.3 → M12G5 - LK Festo NEFC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルが付いています。M12、5 ピンの端接続部を備えた丸型構造で、エネルギーチェーンに適しています。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 0.3 m ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:0.3m●コード番号:203-9843アズワン品番65-7996-34
ケーブル NEBCシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0057アズワン品番65-7994-22
反射板
Festo¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1356アズワン品番65-7341-57
光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは再帰反射型検出方式を採用しており、最大レンジは 6500 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤 電気接続:プラグ UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1461アズワン品番65-7340-41
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型感知方式を備えています。最大検出範囲は 1000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOOD●コード番号:203-1435アズワン品番65-7340-92
圧力センサ M5
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo のブラケットは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。製品重量: 71 g仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8905アズワン品番65-7985-47
圧力センサ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo の SPAN シリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。G1/8 空圧接続のオスねじを備え、使用します PN保護クラスIP40 周囲温度: 0 → 50 ℃仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8969アズワン品番65-7984-58
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2シリーズ
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:5m●コード番号:203-1161アズワン品番65-7998-11
センサ反射板 反射
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1351アズワン品番65-7343-24
ケーブルリード ニBLシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-15-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵されている電子機器はです Simplified Motion シリーズのコア シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9841アズワン品番65-8010-91
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-15-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9832アズワン品番65-7987-56
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-10-N - M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 10 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9822アズワン品番65-8003-30
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-15-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9831アズワン品番65-8014-40
圧力センサ M5
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923アズワン品番65-7988-92
圧力センサ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します仕様●最適なメディア:空気,ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35Vdc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8924アズワン品番65-7988-93
ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27
光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、スルービーム検出方式で最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:10 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOOD●コード番号:203-1354アズワン品番65-7340-18
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは拡散検知方式を採用し、検出範囲は 1000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1371アズワン品番65-7338-70
圧力センサ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷FESTO の NECC シリーズプラグには、9 ピンソケットとが付いています 長さががの sub-d フィールドバスインタフェースを使用しました 58 mm製品重量: 24 g仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8869アズワン品番65-7985-74
圧力センサ
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用 RoHSに適合(2022年10月現在)仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8929アズワン品番65-8018-95
プラグコネクタ NEBUシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577アズワン品番65-8027-80
ケーブルリード ニBLシリーズ
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBL-T12G4-E-2-N-LE4 Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。ストレートケーブルアウトレット ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9838アズワン品番65-8005-31
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cable。It is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chains。This cable a仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823アズワン品番65-7995-18
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
コネクタ MSシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1910アズワン品番65-8028-75
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821アズワン品番65-8004-22
コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo MS シリーズコネクタは 12 サイズのモジュールで接続します。CRC:2 (中腐食ストレス) 保管温度:10 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:MS Series●コード番号:203-1307アズワン品番65-7993-47
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8 - E-15-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9824アズワン品番65-8004-41
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9830アズワン品番65-7951-19
ケーブルリード NEBCシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9834アズワン品番65-8012-05
圧力センサ M5
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886アズワン品番65-7996-12
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品