絞り込み
ブランド
  • Banner
  • シュナイダーエレクトリック(484)
  • 東芝(411)
  • DiodesZetex(395)
  • MICROCHIP(337)
  • HAMMOND(289)
  • VISHAY(265)
  • RS PRO(262)
  • SIEMENS(261)
  • APEM(220)
  • STMicro(213)
  • ABB(203)
  • XP POWER(196)
  • nexperia(196)
  • TRACO POWER(183)
  • EATON(イートン)(174)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Banner センサ反射板 Banner

    Banner センサ反射板

    Banner
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ ブロック形 Banner

    Banner 光電センサ ブロック形

    Banner
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • Banner ケーブルスイッチ Banner

    Banner ケーブルスイッチ

    Banner(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
  • Banner 光電センサ 角形 Banner

    Banner 光電センサ 角形

    Banner
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 光電センサ バレル形 Banner

    Banner 光電センサ バレル形

    Banner
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
  • Banner 光電センサ バレル形 Banner

    Banner 光電センサ バレル形

    Banner
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:スルービーム 、 電気的接続:コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザー , フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:30 mA 、 応答時間:30 ms 、 ハウジング材質:アルミ、金属 、 動作温度 Max:+40℃
  • Banner 光電センサ Banner

    Banner 光電センサ

    Banner
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 距離センサ バレル形 Banner

    Banner 距離センサ バレル形

    Banner
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP適合CE、cULus検出方式拡散センサーバレル形光源レーザー光応答時間50 ms材質(ハウジング)ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応光学方式レーザーIP等級IP67, IP68, IP69KターミナルタイプM12電気的接続M12コネクタ最大DC電圧(V)30
  • Banner コントラストセンサ バレル形 Banner

    Banner コントラストセンサ バレル形

    Banner
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner コードセット M12 メス Banner

    Banner コードセット M12 メス

    Banner
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner コードセット 4ピン メス Banner

    Banner コードセット 4ピン メス

    Banner
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続タイプ:4ピン●ケーブル長:4m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:LS10レシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67 Banner

    Banner 超音波センサ ブロック形 10 → 140 cm IP67

    Banner
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出範囲:10 → 140 cm●電源電圧:15 → 24 V dc●ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル幅(mm)60.5出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スレッドサイズM12短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)24逆極性保護あり
  • Banner 光ファイバセンサ  IP67 10 → 30 V dc Banner

    Banner 光ファイバセンサ IP67 10 → 30 V dc

    Banner
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • Banner 光ファイバセンサ Banner

    Banner 光ファイバセンサ

    Banner
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner ファイバアンプ  1100 mm IP50 10 → 30 V dc Banner

    Banner ファイバアンプ 1100 mm IP50 10 → 30 V dc

    Banner
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner  センサ / アクチュエータボックス Banner

    Banner センサ / アクチュエータボックス

    Banner
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm幅(mm)45 (Dia.)高さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
  • Banner センサ反射板 132 x 56 mm Banner

    Banner センサ反射板 132 x 56 mm

    Banner
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサ長さ(mm)132形状角型幅(mm)56寸法(mm)132 x 56RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Banner K50Lシリーズ Banner

    LED表示灯 Banner K50Lシリーズ

    Banner
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Banner K30Lシリーズ Banner

    LED表示灯 Banner K30Lシリーズ

    Banner
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号灯タワー Banner 18→30V dc Banner

    信号灯タワー Banner 18→30V dc

    Banner
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ Banner

    取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ

    Banner
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 30mmねじ付きセンサ Banner

    取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 30mmねじ付きセンサ

    Banner
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:30 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 18mmねじ付きセンサ Banner

    取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 18mmねじ付きセンサ

    Banner
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト Banner

    取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト

    Banner
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●併用可能製品:CL50カラムライト●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けキット Banner ブラケット Q12センサ Banner

    取り付けキット Banner ブラケット Q12センサ

    Banner
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:Q12センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1 Banner

    安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1

    Banner
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
  • ビームトラッカー Banner Banner

    ビームトラッカー Banner

    Banner
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ビームトラッカー

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート