24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(3000個)
899,800 税込989,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)5 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージCB 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)5 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージCB 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)8 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1個
289 税込318
5日以内出荷

仕様●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:50 V●トポロジー:フルブリッジ 寸法(mm)9.7 x 4.4 x 1.1 ピン数(ピン)28 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 ブリッジタイプフルブリッジ ドライバ数4 出力数4
1リール(2500個)
1,687,500 税込1,856,250
7日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)16 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)5 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージCB PFF 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% 寸法(mm)4.9×3.9×1.5 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% 寸法(mm)4.9×3.9×1.5 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装
1個
399 税込439
5日以内出荷

1リール(3000個)ほか
689,800 税込758,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1リール(3000個)ほか
489,800 税込538,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●用途:車載用、AEC-Q100●機能:ラッチ●技術:ホール効果●分極:南極●センシング範囲:4mTトリップ、-4mTリリース●テスト条件:-40℃~+150℃●電源電圧:3V~24V●消費電流:4mA(max)●出力電流:25mA(max)●出力タイプ:オープンドレイン●動作温度範囲:-40℃~+150℃(Ta)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23W アズワン品番67-0361-24
1個
259 税込285
5日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング