絞り込み
ブランド
  • e2s
  • シュナイダーエレクトリック(512)
  • DiodesZetex(460)
  • 東芝(416)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(301)
  • VISHAY(285)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(229)
  • APEM(229)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(211)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(164)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブザー e2s Sonora e2s電子ブザー e2s Sonorae2s
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
e2s 表示灯 ブザー付 e2se2s 表示灯 ブザー付e2s
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ e2sLED表示灯 e2s IS-mB1シリーズe2s
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2sLED信号灯 e2s STシリーズ Sonorae2s
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯 e2s L101シリーズ e2sキセノン表示灯 e2s L101シリーズe2s
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2sキセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonorae2s
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー e2s 海上 e2s電子ブザー e2s 海上e2s
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー e2s IS e2s電子ブザー e2s ISe2s
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃
電子ブザー e2s IS-A105N e2s電子ブザー e2s IS-A105Ne2s
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
電子ブザー e2s BE×S110E e2s電子ブザー e2s BE×S110Ee2s
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
電子ブザー e2s BE×S110 e2s電子ブザー e2s BE×S110e2s
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:117dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:181 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:72dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:BEXS110 、 最大温度:+70℃
電子ブザー e2s BE×DS e2s電子ブザー e2s BE×DSe2s
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonora e2s信号灯タワー e2s STBシリーズ Sonorae2s
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora e2s信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonorae2s
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s音声アラーム e2s 110dB ,24V dce2s
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート