絞り込み
ブランド
  • Smartscan
  • シュナイダーエレクトリック(487)
  • 東芝(407)
  • DiodesZetex(401)
  • MICROCHIP(339)
  • HAMMOND(283)
  • VISHAY(267)
  • RS PRO(264)
  • SIEMENS(255)
  • APEM(217)
  • STMicro(214)
  • ABB(200)
  • XP POWER(196)
  • nexperia(193)
  • EATON(イートン)(174)
  • TRACO POWER(173)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(150)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライトカーテン Smartscan Smartscan

    セーフティライトカーテン Smartscan

    Smartscan
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • Smartscan 取り付けキット 1000+ライトカーテン Smartscan

    Smartscan 取り付けキット 1000+ライトカーテン

    Smartscan
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット併用:1000+ライトカーテンEN61496-1タイプ2、IEC61496-2-タイプ2、安全性クラスEN954-1カテゴリ3. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. 1000+シリーズ、タイプ2、保護手袋. ライトカーテンの代表的な用途: 自動倉庫、ロボット、梱包機、射出成形機、繊維機械、電子部品組み立てライン、輸送ライン、ボトリング機、充填機、加工機械、特定目的設備. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 レンジ設定は不要 継続的なセルフテストシステム。「テスト」入力不要 デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 すべての装置にトランスミッタとレシーバ、2 x 5 mの接続ケーブルが付属 防水型エンクロージャ
  • Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズ Smartscan

    Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズ

    Smartscan
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2補助接点:NC機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:3SIL IEC61508:2パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d安全接点:2NOリセット方法:自動、手動幅:70mmEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
  • Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズ Smartscan

    Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズ

    Smartscan
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NOリセット方法:自動シリーズ:MFUEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
  • Smartscan セーフティライトカーテン  1000+ Smartscan

    Smartscan セーフティライトカーテン 1000+

    Smartscan
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート