絞り込み
ブランド
- Solartron Metrology
- シュナイダーエレクトリック(487)
- 東芝(410)
- DiodesZetex(395)
- MICROCHIP(337)
- HAMMOND(288)
- VISHAY(264)
- SIEMENS(262)
- RS PRO(262)
- APEM(220)
- STMicro(213)
- ABB(203)
- XP POWER(196)
- nexperia(195)
- TRACO POWER(183)
- EATON(イートン)(174)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(148)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
特価

シグナルコンディショナ Solartron Metrology
Solartron Metrology¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:0.5 → 750 mV/V 、 出力レンジ:5 → 10 V dc 、 電源電圧:±15 V 、 取り付けタイプ:基板実装 、 センサーの互換性:LVDT 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:0 → +70 ℃ 、 RoHS. 取扱説明書と使用例。. シグナルコンディショニング用ハイブリッドモジュール. 必要なすべての回路を含むPCBが組み込まれたハイブリッドの厚いモジュールにより、高品質のACタイプLVDTトランスデューサのパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能