絞り込み
ブランド
- Solartron Metrology
- シュナイダーエレクトリック(483)
- DiodesZetex(362)
- 東芝(359)
- MICROCHIP(336)
- HAMMOND(287)
- RS PRO(261)
- VISHAY(259)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- ABB(205)
- STMicro(200)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(186)
- nexperia(178)
- EATON(イートン)(172)
- FINDER(165)
- ON SEMICONDUCTOR(135)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る

シグナルコンディショナ Solartron Metrology
Solartron Metrology¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:0.5 → 750 mV/V 、 出力レンジ:5 → 10 V dc 、 電源電圧:±15 V 、 取り付けタイプ:基板実装 、 センサーの互換性:LVDT 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:0 → +70 ℃ 、 RoHS. 取扱説明書と使用例。. シグナルコンディショニング用ハイブリッドモジュール. 必要なすべての回路を含むPCBが組み込まれたハイブリッドの厚いモジュールにより、高品質のACタイプLVDTトランスデューサのパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能