絞り込み
ブランド
- STマイクロエレクトロニクス
- シュナイダーエレクトリック(489)
- 東芝(409)
- DiodesZetex(386)
- MICROCHIP(333)
- HAMMOND(286)
- VISHAY(262)
- RS PRO(262)
- SIEMENS(256)
- APEM(222)
- STMicro(213)
- ABB(207)
- XP POWER(196)
- nexperia(194)
- TRACO POWER(183)
- EATON(イートン)(175)
- FINDER(167)
- ON SEMICONDUCTOR(147)
- フエニックス・コンタクト(135)
- TELEMECANIQUE SENSORS(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247
STマイクロエレクトロニクス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100Vタイプ【FET】Nチャンネル電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc)最大消費電力(W)250(Tc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)ドレイン・ソース電圧(V)900起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V