ディスクリート :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V~35V、温度範囲が-55 ℃~+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
電圧(V)16dc
シリーズF93
静電容量15μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)2
電解質の種類ソリッド
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。