1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 910 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SC-88●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 440 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 550 mW●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング