ディスクリート :「信号」の検索結果
関連キーワード
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付け
シリーズH3DT
最大電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)AC250、DC30
動作温度範囲(℃)-20~+60
ターミナルタイプねじ
時間(s)0.1~360000
シリーズF3S-TGR-N_R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力
長さ(mm)90
幅(mm)31
電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10
シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L
深さ(mm)65
入力方式Analogue
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。