ディスクリート :「継電器」の検索結果
関連キーワード
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
接点構成DPDT
電源電圧(V)AC200→480
RoHS指令(10物質対応)対応
電気フェーズ3
遅延時間(秒)0.1
ヒステリシス幅100
位相感度欠相、 相順位相
監視アプリケーション位相
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)
定格電圧(V)DC24
端子形状脱着式ケージクランプ端子
チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)
動作時間(ms)150以下
補助出力1 PNPトランジスタ
周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)
復帰時間(ms)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 1.2 ~ 1.8 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●コード番号:214-6942
アズワン品番65-7283-62
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Omron J7TKN シリーズ Mini Motor コンタクタ用熱過負荷リレー( J7KNA-09、J7KNA-12、J7KN-10 → J7KN-22 )です。手動リセット機能を備えており、定格電圧は 690 V です周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:10 → 14 A●コンタクトの定格電流:14 A●許容入力:15 kW●コード番号:214-6936
アズワン品番65-7294-62
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946
アズワン品番65-7280-62
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
K3Nパネルメータとは非互換 オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ K3HBシリーズのパネルメータ用。
オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。
これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。
使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード。10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプリレーボード
併用可能製品K3HBデジタルインジケータ
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。