3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)電源オフディレータイマ H3DT-H
エコ商品
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け 幅(mm)90 シリーズH3DT-H 深さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)AC250、DC30 ターミナルタイプねじ 時間増分 時間(s)1~120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極) アズワン品番67-0361-34
1個
159 税込175
翌日出荷

質量(g)75以下 消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源) 構造盤内内蔵型(開放型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71 高度(m)2000以下 使用周囲温度(℃)0~55 取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) 絶縁階級CLASS II(I SELV) 耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。 汚染度(使用環境)汚染度2以下 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回 耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 過電圧保護 電流容量I/O電源端子なし 保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと) I/O電源消費電流(mA)消費なし EMCイミュニティレベルゾーンB
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります