絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • onsemi(971)
  • シュナイダーエレクトリック(872)
  • SIEMENS(806)
  • MICROCHIP(779)
  • VISHAY(712)
  • DiodesZetex(679)
  • HAMMOND(650)
  • STMicro(557)
  • RS PRO(447)
  • ON SEMICONDUCTOR(437)
  • 東芝(435)
  • XP POWER(429)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
  • Texas Instruments(397)
  • INFINEON(318)
  • nexperia(304)
  • EATON(イートン)(285)
  • ABB(280)
  • Panasonic(パナソニック)(248)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット Honeywell honeywell

    サーモスタット Honeywell

    honeywell
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    honeywell
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC

    honeywell
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類リーフレベルRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • BZ-2RQ1-A2 honeywell

    BZ-2RQ1-A2

    honeywell
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 青 正方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 青 正方形

    honeywell
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 青●レンズ形状 : 正方形●長さ : 20.5mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 白 長方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 白 長方形

    honeywell
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 白●レンズ形状 : 長方形●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 赤 正方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 赤 正方形

    honeywell
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 赤●レンズ形状 : 正方形●長さ : 15mm●併用可能製品 : AML112131 Switches And AML41 Indicators●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Honeywell 赤 長方形 honeywell

    インジケータ レンズ Honeywell 赤 長方形

    honeywell
    8,698税込9,568
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レンズ色 : 赤●レンズ形状 : 長方形●併用可能製品 : AML112131スイッチ及びAML41インジケータ●画像には●スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。. レンズ / ボタン. 「押ボタンスイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ●モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5101VN honeywell

    Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5101VN

    honeywell
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●検知可能最小流量: 0 SLPM●耐圧力: 5 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 18 NPT●最大圧力: 50psi●材質: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, デジタル ホール効果センサ IC 基板 honeywell

    ハネウェル, デジタル ホール効果センサ IC 基板

    honeywell
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ = デジタル取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 3.8→ 30 V dcターミナルタイプ = 基板最大DC電圧 = 0.4Vスイッチング電流 = 20 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.57mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.57 mm最大使用温度 = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル,  ホール効果センサ 基板 honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ 基板

    honeywell
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
    仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 位置センサ IC 基板 honeywell

    ハネウェル, 位置センサ IC 基板

    honeywell
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
    仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm深さ = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm最低動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

    honeywell
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
    仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 3.8 → 30 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 20 mA長さ = 23.88mm幅 = 15.75mm奥行き = 12.95mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃
  • ハネウェル, 位置センサ IC 基板 honeywell

    ハネウェル, 位置センサ IC 基板

    honeywell
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
    仕様出力タイプ = レシオメトリック電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 1 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリード

    honeywell
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
    仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ honeywell

    ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ

    honeywell
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
    仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = はんだタグスイッチング電流 = 1 mA長さ = 7.6mm幅 = 15.2mm深さ = 1.8mm寸法 = 7.6 x 15.2 x 1.8 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 位置センサ IC 基板 honeywell

    ハネウェル, 位置センサ IC 基板

    honeywell
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃
    仕様出力タイプ = レシオメトリック取付けスタイル = 基板実装電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dcターミナルタイプ = 基板スイッチング電流 = 2 mA長さ = 7.62mm幅 = 15.24mm深さ = 1.78mm寸法 = 7.62 x 15.24 x 1.78 mm最大使用温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywell

    Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywell

    Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

    honeywell
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
    仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, ローラーレバー honeywell

    Honeywell, ローラーレバー

    honeywell
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ. 亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローラーレバー併用可能製品14CEシリーズ
  • Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 honeywell

    Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ

    honeywell
    8,298税込9,128
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT

    honeywell
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@250Vac
  • Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット
  • Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ

    honeywell
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラープランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー

    honeywell
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ プランジャ

    honeywell
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

    honeywell
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
  • Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT

    honeywell
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
  • Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywell

    Honeywell GKB 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

    honeywell
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)2タイプアクチュエータありシリーズGKB接点(安全)1NC接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)1NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維入りPETロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)600、(DC)250IP等級IP67
  • Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン honeywell

    Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン

    honeywell
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガード併用可能製品Push Button Switch
  • ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み

    honeywell
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    honeywell
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP

    honeywell
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート