絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • シュナイダーエレクトリック(487)
  • 東芝(410)
  • DiodesZetex(395)
  • MICROCHIP(337)
  • HAMMOND(288)
  • VISHAY(264)
  • SIEMENS(262)
  • RS PRO(262)
  • APEM(220)
  • STMicro(213)
  • ABB(203)
  • XP POWER(196)
  • nexperia(195)
  • TRACO POWER(183)
  • EATON(イートン)(174)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット Honeywell honeywell

    サーモスタット Honeywell

    honeywell
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    honeywell
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ リーフレベル SPDT-NO / NC

    honeywell
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類リーフレベルRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • BZ-2RQ1-A2 honeywell

    BZ-2RQ1-A2

    honeywell
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, ローラーレバー honeywell

    Honeywell, ローラーレバー

    honeywell
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ. 亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローラーレバー併用可能製品14CEシリーズ
  • Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果 honeywell

    Honeywell 電流センサ, CSNR151 ホール効果

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。幅(mm)36.6高さ(mm)29.6取付方式基板実装電流(A)(名目)0→200シリーズCSN精度+/-0.5 %センサータイプホール効果深さ(mm)14.45センサークローズループ電源電圧(V)12→15dc周波数帯域(kHz)DC→150動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ用キャップ

    honeywell
    8,298税込9,128
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac On-(On) パネルマウント SPDT

    honeywell
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@250Vac
  • Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラーレバー

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)68.5幅(mm)30.5シリーズGLCアクチュエータの種類ローラーレバー接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト取付方向EN50047コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(AC)50、(DC)50IP等級IP66最大電流(mA)100ターミナルタイプPG13.5コンジット
  • Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ローラープランジャ

    honeywell
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラープランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー

    honeywell
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ プランジャ

    honeywell
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロングリーフレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

    honeywell
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT
  • Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    honeywell
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
  • Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT honeywell

    Honeywell マイクロスイッチ コイルスプリング SPDT

    honeywell
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製アクチュエータの種類コイルスプリング材質(ケース)アルミダイキャストハウジング分割ハウジング操作力(N)1.95動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70IP等級IP65コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプコンジットねじコンタクト定格電流(A)10
  • Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン honeywell

    Honeywell AML76C10TO1P プッシュボタン

    honeywell
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガード併用可能製品Push Button Switch
  • ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み

    honeywell
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    honeywell
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP honeywell

    ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP

    honeywell
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywell

    ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ

    honeywell
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SENSOR AMP 150PSI GAGE honeywell

    SENSOR AMP 150PSI GAGE

    honeywell
    999,800税込1,099,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SENSOR 5PSI GAUGE barbed honeywell

    SENSOR 5PSI GAUGE barbed

    honeywell
    98,980税込108,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:5psi精度:±0.25 %出力タイプ:非増幅メディアは、測定:窒素ガス、酸素アナログ出力:47 → 53 mV応答時間:1 ms電源電圧:10 V dc動作温度 Max:+85℃温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSS1500NSB honeywell

    FSS1500NSB

    honeywell
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSG15N1A honeywell

    FSG15N1A

    honeywell
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSNS300M honeywell

    CSNS300M

    honeywell
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • CSNP661 honeywell

    CSNP661

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSNE151 honeywell

    CSNE151

    honeywell
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM720P1 honeywell

    AWM720P1

    honeywell
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM5104VN honeywell

    AWM5104VN

    honeywell
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM43300V honeywell

    AWM43300V

    honeywell
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
  • AWM3300V honeywell

    AWM3300V

    honeywell
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM3100V honeywell

    AWM3100V

    honeywell
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AML32FBC4AD honeywell

    AML32FBC4AD

    honeywell
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2TL1-10 honeywell

    2TL1-10

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2NT1-7 honeywell

    2NT1-7

    honeywell
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート