絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • onsemi(971)
  • シュナイダーエレクトリック(875)
  • SIEMENS(807)
  • MICROCHIP(776)
  • VISHAY(711)
  • DiodesZetex(677)
  • HAMMOND(648)
  • STMicro(557)
  • RS PRO(448)
  • ON SEMICONDUCTOR(438)
  • 東芝(434)
  • XP POWER(429)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
  • Texas Instruments(397)
  • INFINEON(316)
  • nexperia(303)
  • EATON(イートン)(285)
  • ABB(280)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入 BULGIN

    ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入

    BULGIN
    759,800税込835,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:204-8013アズワン品番65-7808-86
  • ピエゾスイッチ 圧電スイッチ BULGIN

    ピエゾスイッチ 圧電スイッチ

    BULGIN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin ピエゾスイッチのボディ径は 22 mm です。フラットヘッドです。赤 / 緑の照光式 リード電圧: 24 V
    仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:208-8158アズワン品番65-7800-66
  • Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = Solder LugRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mm BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mm

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 2 Aアクチュエータ色 = 赤動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート