絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
- RS PRO(8,334)
- Panasonic(パナソニック)(5,111)
- VISHAY(4,777)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,285)
- MICROCHIP(1,923)
- onsemi(1,894)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,709)
- SAMTEC(1,635)
- MURATA(村田製作所)(1,282)
- 日本モレックス(molex)(1,205)
- シュナイダーエレクトリック(1,192)
- STMicro(1,098)
- KOA(1,055)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(895)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(404)

Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A
BULGIN¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63
BULGIN¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
PX0739/P
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
BULGIN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833
BULGIN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C16 オス スナップイン 10A PX0595/15/63
BULGIN¥729税込¥8021個7日以内出荷UL 認定、 CSA 認定、 VDE 、 IMQ 、 BSI. 10 A スナップインパネル取り付けプラグ( C16 ). 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル パネル厚1.5 mm カットアウト:半径 27.4 x 19.8mm 5 奥行き: 27.2 mm仕様IECコネクタタイプ = C16実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ B, メス スルーホール実装 PX0447
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneer動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ミニUSB B基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A
BULGIN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子
BULGIN¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子
BULGIN¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。圧着終端。動作温度範囲: -40 → 80 ℃材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
ダストキャップ Bulgin PX0852 USBダストキャップ Buccaneer
BULGIN¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷USBフラッシュドライブカバーIP68. フラッシュドライブで使用した場合、IP68保護等級を維持 Aタイプコネクタ用: ; 468-6311 468-6311 、 ; 612-0740 612-0740 、 ; 612-0756 612-0756 内側収容部寸法、約17.5 x 14.0 x 83 mm仕様シリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ワイヤシール 4000シリーズ
BULGIN¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、シーリングキャップ. これらのBulgin製シーリングキャップは、未かん合コネクタのIP等級を維持します。仕様オス/メス = オスシリーズ = 4000IP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kパネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/1M50
BULGIN¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 圧着工具ポジショナ ポジショナ 14025シリーズ 400 14025/5AMP
BULGIN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷工具. サポート圧着工具及びポジショナ(写真なし)は、定格接点電流に従って使用及び選択が可能仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 14025シリーズ番号 = 400
Bulgin IECフィルタ Noneヒューズ 2極 スナップイン 6A 250 V ac, BZM27/A0620/59B
BULGIN¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin KT0006 コネクタアクセサリ
BULGIN¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シャーシに取り付けるプラグやソケットを装着するための部品です。. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>;10 ;sup>;3 ;/sup>; MΩです。 動作温度は-40 → +70 ℃. IECコネクタ保持クランプキット. ステンレス製ワイヤでクリップを保持し、使用中の電源誤切断を防止 シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用は不適仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PX 範囲色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin PX0734 ダストキャップ
BULGIN¥729税込¥8021個7日以内出荷アクセサリ. Bulgin Buccaneerコネクタの業務用アクセサリ製品群です。 アクセサリには各種圧着工具、シーリングキャップ、ケーブルグランド、絶縁ブーツが付属仕様IP保護等級 = IP68、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/02
BULGIN¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 1ポート RJコネクタ Cat5e Buccaneerシリーズ
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1深さ = 45mm直径 = 35.7mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 1ポート RJ-45カプラ Cat5e シールド付き Buccaneerシリーズ
BULGIN¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き長さ = 37.7mm幅 = 42mm深さ = 45mmシリーズ = BuccaneerRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECフィルタ 1ヒューズ 1極 スナップイン 6A 250 V ac, BZV01/A0620/11
BULGIN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC ヒューズ付きフィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直ポリスナップマウントです。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A です。フィルタには、ヒューズホルダ付きインレットと DP グリーンネオンスイッチが付いています。50 Hz → 400 Hz の動作周波数が必要です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点6.3 mm スペード端子(インレット脚) 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途産業用途認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IEC/EN60950仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 72.3mm深さ = 63.8mm高さ = 36.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin KT0009 コネクタアクセサリ
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Bulgin 保持クランプ キット Bulgin 保持クリップは、コネクタが誤って外れないように設計されています。このクリップはステンレススチール製、使用中の電源誤切断を防止します。 シャーシ取り付けプラグとソケットに適合する金具が付属しています シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用には適していません 特長 フランジマウントヒューズ付きインレットに適合 接触抵抗: 10 mΩ 未満 絶縁抵抗:1000 MΩ 以上 動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 用途 産業用途 オートメーション産業仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PXシリーズ色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin CR0028 わに口クリップ 25A 14.5mm, シルバー
BULGIN¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 14.5mmコンタクト材質 = スズめっきスチール絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50
BULGIN¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = 同軸サイズ = スタンダード動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 圧着工具 / コンポーネント ポジショナ 6000シリーズ 8 極 15021/SP
BULGIN¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。仕様タイプ = ポジショナシリーズ = 6000極数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
BULGIN¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応